Beli mata bor kaca di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Wave Control EMF Meter & Radio Frequency
    Mulai

    Rp1.399.999.900

    Wave Control EMF Meter & Radio Frequency
    atribut:
    • Broadband (Hz-GHz): 0-60
    • Spectrum Analysis (kHz): up to 400
    • Weighted Peak Method Frequency (Hz-kHz): 1 to 400
    • Log time: Configurable (from 0.5 s to 6 min)
    • Battery: Internal rechargeable Li-ion
    • Autonomy (hour): > 24
    • Dimensions (mm): 100x215x40
    • Temperature Range (°C): -10 to +50
  2. NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (18)
    Mulai

    Rp23.900

    NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This drill is applied for general purpose.
  3. TORA Abrasive Paper (Kertas Amplas)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp2.900

  4. Taffware Diamond Coated Hole Saw Drill Bit Set (Mata Bor Inti Diamond)
    Rating:
    20% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp48.900

    Taffware Diamond Coated Hole Saw Drill Bit Set (Mata Bor Inti Diamond)
    Deskripsi:
    Mata bor ini dapat Anda gunakan untuk melubangi berbagai benda. Terdiri dari beberapa ukuran yang dapat Anda gunakan sesuai dengan kebutuhan Anda. Bor terbuat dari material berkualitas yang sangat kuat
  5. INGCO Glass Drill Bits (Mata Bor Kaca)
    Mulai

    Rp169.900

    INGCO Glass Drill Bits (Mata Bor Kaca)
    Deskripsi:
    INGCO 5-Pcs Glass Drill Bits (4-10mm) // Mata Bor Kaca Granit
    atribut:
    • Size (mm): 4,5, 6, 8, 10
  6. MILWAUKEE Rotary Drill & Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    Mulai

    Rp979.900

    MILWAUKEE Rotary Drill & Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Hex-shank hammer drill bit sets contain multiple drill bits in different sizes for making holes in concrete and masonry. The bits install into rotary hammer drills with standard three-jaw chucks.
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
    • Cutting Direction: Right Hand
    • Drill Bit Case Type: Plastic
    • Extension Compatible: Yes
    • Flute Type: Spiral
    • Impact Rated: Yes
    • Material - Machining: Carbide
    • Measurement System: Inch
    • Number of Flutes: 2
    • Percussion Rated: Yes
    • Shank Length (inch): 2
  7. RIDGID Chuck Jaw Set
    Mulai

    Rp10.999.900

  8. PFERD Three Square File CUT1 1132 6in
    Mulai

    Rp119.900

    PFERD Three Square File CUT1 1132 6in
    Deskripsi:
    THREE SQUARE FILE 1132 6IN C1 006641 adalah kikir dengan bentuk Segitiga / Three Square merek PFERD. Kikir merupakan alat perkakas tangan yang rata-rata terbuat da ri bahan baja karbon. Kikir dapat digunakan untuk mempertajam s uatu benda kerja dan memperhalus/pengikisan suatu bidang benda kerja. Kikir merek PFERD ini memiliki panjang 150 MM merupakan Kikir yang berkualitas bagus. Sangat cocok untuk pemakaian di praktek pendidikan, perbengkelan maupun workshop.
    atribut:
    • Length (mm): 150
    • Dimensions (mm): 300x11x11
    • Type: Triangle File
    • Application: Deburring
    • Cross section (mm): 11
  9. Sandvik Cutter R390
    Mulai

    Rp6.199.900

  10. NACHI Set Mata Bor Ironwork (Drill Bit Set)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp419.900

    NACHI Set Mata Bor Ironwork (Drill Bit Set)
    atribut:
    • Material: High speed high speed steel HSSg
    • Set Contents: Φ 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.2, 4.0, 4.5, 4.8, 5.0,
  11. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  12. BITEC Diamond Core Drill Bit 10mm Shank (Mata Bor Inti Diamond)
    Mulai

    Rp23.900

    BITEC Diamond Core Drill Bit 10mm Shank (Mata Bor Inti Diamond)
    atribut:
    • Type/Packing: 1 pc / Plastic Blister
  13. Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp469.900

  14. NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp369.900

  15. NACHI Super Hard Long 4 Flute End Mill - 6210 (Mata Pahat Frais)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp289.900

    NACHI Super Hard Long 4 Flute End Mill - 6210 (Mata Pahat Frais)
    Deskripsi:
    It's suitable for side milling of workpiece material from Steel and Stainless Steel to Aluminum.
    atribut:
    • Material: High Speed Steel (HSS)
  16. BOSCH SDS Max Chisel for Heavy Rotary and Demolition Hammers Flat (Mata Pahat Bobok Beton)
    Mulai

    Rp239.900

    BOSCH SDS Max Chisel for Heavy Rotary and Demolition Hammers Flat (Mata Pahat Bobok Beton)
    Deskripsi:
    Pahat datar dengan poros SDS-plus. Usia Lama dengan masa pakai 30% lebih lama dan daya buang material 15% lebih tinggi. Untuk penggunaan melalui sampiran pahat SDS-plus atau langsung pada palu SDS-plus dengan pengalang rotasi.
  17. FACOM Hex Socket Bit (Mata Sock Hexagonal)
    Mulai

    Rp409.900

    FACOM Hex Socket Bit (Mata Sock Hexagonal)
    atribut:
    • Finish: Chrome Varnish
    • Length (mm): 60
    • Type of Profile/Imprint: 6 point
    • Wall: Standard
Daftar Harga mata bor kaca Terbaru October 2026
Flexigo Mata Bor KacaRp8.900
Sherlock Mata Bor KacaRp8.900
Wave Control EMF Meter & Radio FrequencyRp1.399.999.900
NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Rp23.900
TORA Abrasive Paper (Kertas Amplas)Rp2.900
Taffware Diamond Coated Hole Saw Drill Bit Set (Mata Bor Inti Diamond)Rp48.900
INGCO Glass Drill Bits (Mata Bor Kaca)Rp169.900
MILWAUKEE Rotary Drill & Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)Rp979.900
RIDGID Chuck Jaw SetRp10.999.900
PFERD Three Square File CUT1 1132 6inRp119.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)